HellermannTyton - Szigetelőszalag 100mmx30m fekete SN101585 - 710-10803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - fekete
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101585
Gyártói cikkszám
710-10803
Gyártói típuskód
HTAPE-WRAP25-100x30-PVC-BK
Szélesség:
100 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
30 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.25 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Szigetelőszalag 100mmx30m fekete