HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx10m lila SN160586 - 710-00109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Szín - lila/ibolya
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160586
Gyártói cikkszám
710-00109
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-VT
Szélesség:
15 mm
Szín:
lila/ibolya
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Szigetelőszalag 15mmx10m lila