HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx25m kék SN014749 - 710-00111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Szín - kék
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401744
Sonepar cikkszám
SN014749
Gyártói cikkszám
710-00111
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15BU-15X25
Szélesség:
15 mm
Szín:
kék
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
25 m
Vastagság:
0.15 mm
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
105-105 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelőszalag 15mmx25m kék