HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx25m szürke SN016625 - 710-00119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401829
Sonepar cikkszám
SN016625
Gyártói cikkszám
710-00119
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15GY-15X25
Szélesség:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
25 m
Vastagság:
0.15 mm
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
105-0 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; %Szigetelőszalag 15mmx25m szürke