HellermannTyton - Szigetelőszalag 19mmx20m fekete GT63032 - 710-00602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - fekete
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026402185
Sonepar cikkszám
GT63032
Gyártói cikkszám
710-00602
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX1000+19x20
Szélesség:
19 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
20 m
Vastagság:
0.18 mm
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
105-105 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelőszalag 19mmx20m fekete