HellermannTyton - Szigetelőszalag 19mmx20m sárga SN016647 - 710-00153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - sárga
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016647
Gyártói cikkszám
710-00153
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15YE-19X20
Szélesség:
19 mm
Szín:
sárga
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
20 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mmx20m sárga