HellermannTyton - Szigetelőszalag 19mmx25m fekete GT63027 - 710-00126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - fekete
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401898
Sonepar cikkszám
GT63027
Gyártói cikkszám
710-00126
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15-19x25
Szélesség:
19 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
25 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mmx25m fekete