Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Szigetelőszalag 38mmx33m fekete SN005618 - 710-00403

MásolásMásolás
HellermannTyton - Szigetelőszalag 38mmx33m   fekete SN005618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - egyéb

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026402130

Sonepar cikkszám

SN005618

Gyártói cikkszám

710-00403

Gyártói típuskód

%HTAPE-FLEX23BK-38x33

Szélesség:

50 mm

Szín:

fekete

Anyag:

egyéb

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

50 m

Vastagság:

0.31 mm

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

105-105 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 38mmx33m fekete