HellermannTyton - Szigetelőszalag (szilikon) szürke SN135902 - 711-10400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - szilikon
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 9.1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135902
Gyártói cikkszám
711-10400
Gyártói típuskód
HTAPE-POWER800-SI-GY (9.1)
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
szilikon
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
9.1 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.51 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-54-180 °C
Vulkanizáló:
Igen
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Igen
Magasfeszültséghez használható:
Igen
Szigetelőszalag (szilikon) szürke