HellermannTyton - Tábla címke 25,4x12,7mm fehér 7500db/tekercs SN088914 - 596-12138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 12.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026295671
Sonepar cikkszám
SN088914
Gyártói cikkszám
596-12138
Gyártói típuskód
TAG15TD3-1210-WH 1210 WH 7500
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
12.7 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
25.4 mm
Magasság:
12.7 mm
Segédanyag - Tábla címke 25,4x12,7mm fehér 7500db/tekercs