HellermannTyton - Tábla címke 25,4x12,7mm fehér 7500db/tekercs SN091331 - 596-15892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Szélesség - 25.4 mm
Magasság - 12.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091331
Gyártói cikkszám
596-15892
Gyártói típuskód
TAG15TD3-892-WH-892-WH
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Szélesség:
25.4 mm
Magasság:
12.7 mm
Tábla címke 25,4x12,7mm fehér 7500db/tekercs