HellermannTyton - Tábla címke 27x18mm fehér 1000db/tekercs SN088943 - 596-00564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026454603
Sonepar cikkszám
SN088943
Gyártói cikkszám
596-00564
Gyártói típuskód
TAG27-18TDK1-1220-WH 1220 WH 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
18 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag - Tábla címke 27x18mm fehér 1000db/tekercs