HellermannTyton - Tábla címke 27x27mm fehér 1000db/tekercs SN088911 - 596-00579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026454900
Sonepar cikkszám
SN088911
Gyártói cikkszám
596-00579
Gyártói típuskód
TAG27-27TDK1-1221-SR 1221 SR 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
Segédanyag - Tábla címke 27x27mm fehér 1000db/tekercs