HellermannTyton - Tábla címke 45x125mm fehér 1000db/tekercs SN088944 - 596-00568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026454641
Sonepar cikkszám
SN088944
Gyártói cikkszám
596-00568
Gyártói típuskód
TAG45-25TDK1-1220-WH 1220 WH 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
25 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag - Tábla címke 45x125mm fehér 1000db/tekercs