HellermannTyton - Tábla címke 45x25mm ezüst 1000db/tekercs SN088912 - 596-00582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026454931
Sonepar cikkszám
SN088912
Gyártói cikkszám
596-00582
Gyártói típuskód
TAG45-25TDK1-1221-SR 1221 SR 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
25 mm
Segédanyag - Tábla címke 45x25mm ezüst 1000db/tekercs