HellermannTyton - Típus címke azonosító 104mm fehér, 75m/tekercs SN089600 - 596-41209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 8-16 mm
Kábelátmérő - 8-16 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089600
Gyártói cikkszám
596-41209
Gyártói típuskód
TAG91TD1-1209-WHCL-1209-CL/WH
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
8-16 mm
Kábelátmérő:
8-16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
85 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
70 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Segédanyag - Típus címke azonosító 104mm fehér, 75m/tekercs