Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence adapter M25/M20 GT96859 - 166-50914

MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence adapter M25/M20 GT96859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026320205

Sonepar cikkszám

GT96859

Gyártói cikkszám

166-50914

Gyártói típuskód

CNV-M20-M25 NPB 10ST

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence adapter M25/M20