HellermannTyton - Tömszelence adapter M32/M25 SN106793 - 166-50915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106793
Gyártói cikkszám
166-50915
Gyártói típuskód
CNV-M32-M25 NPB ML 10
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelence adapter M32/M25