Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence adapter PG7/PG9 SN085324 - 166-51008

MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence adapter PG7/PG9 SN085324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 9

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026320465

Sonepar cikkszám

SN085324

Gyártói cikkszám

166-51008

Gyártói típuskód

CNV-PG7-PG9 NPB ML 10

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

9

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

7

Anyagminőség:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence adapter PG7/PG9