Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence Anya M12 fém (10db/cs) SN142716 - 166-50100

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence Anya M12 fém (10db/cs) SN142716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142716

Gyártói cikkszám

166-50100

Gyártói típuskód

ALNPB-M12-NPB-ML

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Tömszelence Anya M12 fém (10db/cs)