HellermannTyton - Tömszelence Anya M25 fém GT94654 - 166-50103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309668
Sonepar cikkszám
GT94654
Gyártói cikkszám
166-50103
Gyártói típuskód
ALNPB-M25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Anya M25 fém