Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence Anya M32 fém SN066852 - 166-50104

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence Anya M32 fém SN066852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066852

Gyártói cikkszám

166-50104

Gyártói típuskód

ALNPB-M32 NPB ML 2

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Védőcső rendszerek ; Tömszelence fém védőcsőhöz ; Tömszelence Anya M32 fém