Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence Anya PG9 fém SN066854 - 166-50110

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence Anya PG9 fém SN066854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066854

Gyártói cikkszám

166-50110

Gyártói típuskód

ALNPB-PG9 NPB ML 10S

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.41 mm

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Védőcső rendszerek ; Tömszelence fém védőcsőhöz ; Tömszelence Anya PG9 fém