HellermannTyton - Tömszelence átvez. M20 fém/fémszövedékkel bevont fém g.cső-h SN067880 - 166-34002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Névleges méret colban - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026308944
Sonepar cikkszám
SN067880
Gyártói cikkszám
166-34002
Gyártói típuskód
PCSB20-PC
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
csavarmenet nélkül
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Teljes hossz:
21 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
300--100 °C