HellermannTyton - Tömszelence átvezető PG11 13mm átm. IP66 SN128504 - 166-21034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 13 mm
Védettség (IP) - IP66
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - PG11
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128504
Gyártói cikkszám
166-21034
Gyártói típuskód
HG13-S-PG11 PA66 BK 10
Névleges átmérő:
13 mm
Védettség (IP):
IP66
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
PG11
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
egyéb
Teljes hossz:
36 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
12.5 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
24 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C