HellermannTyton - Tömszelence egyenes, forgó külső menettel IP66 ø21mm M20 fekete SN159483 - 166-21303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 21 mm
Védettség (IP) - IP66
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159483
Gyártói cikkszám
166-21303
Gyártói típuskód
HG21-SM-M20-PA66/NPB-BK (10)
Névleges átmérő:
21 mm
Védettség (IP):
IP66
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
57 mm
Csavarmenet anyaga:
sárgaréz
Csavarmenet hossza:
12 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
14.5 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
32 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C