Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence ellenanya M25 SN072481 - 166-50128

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence ellenanya M25 SN072481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072481

Gyártói cikkszám

166-50128

Gyártói típuskód

ALSS-M25 SS ML

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

acél

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence ellenanya M25