HellermannTyton - Tömszelence fém gégecsőhöz M25 IP68 SN160157 - 166-32207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 66-66
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M25x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160157
Gyártói cikkszám
166-32207
Gyártói típuskód
LTS25-FMC-M25-NPB/PA6-SR (10)
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
66-66
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Névleges méret colban:
3/4 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
18 mm
Csavarmenet hossza:
14 mm
Teljes hossz:
40.5 mm
Teljes magasság:
33 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C