HellermannTyton - Tömszelence fém gégecsőhöz M32 IP68 SN079100 - 166-32208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 66-66
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M32x1,5
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079100
Gyártói cikkszám
166-32208
Gyártói típuskód
LTS32-FMC-M32-NPB/PA
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
66-66
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M32x1,5
Névleges méret colban:
1 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
24.6 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Teljes hossz:
45.8 mm
Teljes magasság:
40 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem