HellermannTyton - Tömszelence fém gégecsőhöz M50 IP68 SN160160 - 166-32210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 66-66
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M50x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160160
Gyártói cikkszám
166-32210
Gyártói típuskód
LTS50-FMC-M50-NPB/PA6-SR
Névleges átmérő:
50 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
66-66
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M50x1,5
Névleges méret colban:
1 1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
37.7 mm
Csavarmenet hossza:
18 mm
Teljes hossz:
53 mm
Teljes magasság:
58 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C