HellermannTyton - Tömszelence fém M32 ellenanyával 2db/csomag SN081685 - 166-31006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M32x1,5
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026306971
Sonepar cikkszám
SN081685
Gyártói cikkszám
166-31006
Gyártói típuskód
PCS32-FM-M32 NPB ML 2
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M32x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
26.2 mm
Csavarmenet hossza:
13 mm
Teljes hossz:
36.8 mm
Teljes magasság:
36 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem