HellermannTyton - Tömszelence fém M75 ellenanyával SN118392 - 166-31019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 75 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118392
Gyártói cikkszám
166-31019
Gyártói típuskód
PCS75-FM-M75-NPB-ML
Névleges átmérő:
75 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
66.5 mm
Csavarmenet hossza:
20 mm
Teljes hossz:
60 mm
Teljes magasság:
84 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C