HellermannTyton - Tömszelence fém védőcsőhöz M20 SN135684 - 166-32303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 66-66
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135684
Gyártói cikkszám
166-32303
Gyártói típuskód
LTS20-SMC-M20-NPB/PA6-ML (10)
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
66-66
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Névleges méret colban:
1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
14.5 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Teljes hossz:
41.8 mm
Teljes magasság:
29 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C