HellermannTyton - Tömszelence M16 átm 16mm műa fekete IP66 GT59557 - 166-21002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség (IP) - IP66
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026302843
Sonepar cikkszám
GT59557
Gyártói cikkszám
166-21002
Gyártói típuskód
HG16-S-M16
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség (IP):
IP66
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
1
Teljes hossz:
41 mm
Teljes magasság:
29 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
11 mm
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
11 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
29 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C