HellermannTyton - Tömszelence M16 átm16mm fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz GT59504 - 166-31402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 65-65
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307466
Sonepar cikkszám
GT59504
Gyártói cikkszám
166-31402
Gyártói típuskód
PCS16-FMC-M16
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
65-65
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
11.5 mm
Csavarmenet hossza:
12 mm
Teljes hossz:
33 mm
Teljes magasság:
24 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C