HellermannTyton - Tömszelence M16 ellenanya GT96857 - 166-50134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309972
Sonepar cikkszám
GT96857
Gyártói cikkszám
166-50134
Gyártói típuskód
ALPA-M16 PA66 BK 10S
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M16 ellenanya