HellermannTyton - Tömszelence M16 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN097431 - 166-31101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097431
Gyártói cikkszám
166-31101
Gyártói típuskód
PCS12-SM-M16 NPB ML 10
Névleges átmérő:
12 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
8.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Teljes hossz:
32.2 mm
Teljes magasság:
17 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem