Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence M16 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN160161 - 166-31002

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence M16 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN160161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csatlakozómenet mérete - M16x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160161

Gyártói cikkszám

166-31002

Gyártói típuskód

PCS16-FM-M16-NPB-SR (10)

Névleges átmérő:

16 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

54-54

Menet fajtája:

metrikus

Csatlakozómenet mérete:

M16x1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Kialakítás:

külső csavarmenet

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

11.5 mm

Csavarmenet hossza:

10 mm

Teljes hossz:

25 mm

Teljes magasság:

20 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Tömszelence M16 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz