HellermannTyton - Tömszelence M20 átm 21mm műa fekete 90o IP66 GT59539 - 166-22204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 21 mm
Védettség (IP) - IP66
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026303949
Sonepar cikkszám
GT59539
Gyártói cikkszám
166-22204
Gyártói típuskód
HG21-90-M20
Névleges átmérő:
21 mm
Védettség (IP):
IP66
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
1
Teljes hossz:
53 mm
Teljes magasság:
33 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
13 mm
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
14 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
32 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C