HellermannTyton - Tömszelence M20 átm20mm fém GT59610 - 166-30304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4031026306070
Sonepar cikkszám
GT59610
Gyártói cikkszám
166-30304
Gyártói típuskód
SC20-FM-M20
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
40-40
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
15.3 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Teljes hossz:
26.3 mm
Teljes magasság:
24 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem