HellermannTyton - Tömszelence M25 átm25mm fém GT82171 - 166-31804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 65-65
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Névleges méret colban - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82171
Gyártói cikkszám
166-31804
Gyártói típuskód
PCS25-EI-NPB-ML-10ST
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
65-65
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
csavarmenet nélkül
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Igen
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legnagyobb külső átmérője:
28.7 mm
Teljes hossz:
27.5 mm
Teljes magasság:
6.1 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem