HellermannTyton - Tömszelence M25 fém SN128545 - 166-30423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M25x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128545
Gyártói cikkszám
166-30423
Gyártói típuskód
SSC25-SM-M25
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
40-40
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Cső legkisebb belső átmérője:
19.1 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Teljes hossz:
43.7 mm
Teljes magasság:
29 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-600 °C