HellermannTyton - Tömszelence M32 átm32mm fém IP68 SN166646 - 166-41006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség (IP) - IP68
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166646
Gyártói cikkszám
166-41006
Gyártói típuskód
PSRSC32-FMC-M32-NPB/PA6-SR (2)
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség (IP):
IP68
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
M32x1,5
Csavarmenet hossza:
15 mm
Egyrészes:
Nem
Integrált tartóval:
Nem
Tömszelence anyaga:
poliamid (PA)
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Cső legkisebb belső átmérője:
24.6 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
42 mm
Teljes magasság:
42 mm
Teljes hossz:
45.8 mm
Szín:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C