HellermannTyton - Tömszelence M32 fém 2db/csomag SN081689 - 166-34605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M32x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309293
Sonepar cikkszám
SN081689
Gyártói cikkszám
166-34605
Gyártói típuskód
SCSB32-FM-M32 NPB ML 2
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
40-40
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M32x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Csavarmenet hossza:
13 mm
Teljes hossz:
39.3 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem