Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence M32 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN118395 - 166-31106

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence M32 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN118395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csatlakozómenet mérete - M32x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118395

Gyártói cikkszám

166-31106

Gyártói típuskód

PCS32-SM-M32-NPB-ML 2

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

54-54

Menet fajtája:

metrikus

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Igen

Kialakítás:

külső csavarmenet

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

26.2 mm

Csavarmenet hossza:

13 mm

Teljes hossz:

48 mm

Teljes magasság:

38 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Tömszelence M32 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz