HellermannTyton - Tömszelence M40 átm40mm fém GT59607 - 166-30307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M40x1,5
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026306100
Sonepar cikkszám
GT59607
Gyártói cikkszám
166-30307
Gyártói típuskód
SC40-FM-M40
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
40-40
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
34.2 mm
Csavarmenet hossza:
14 mm
Teljes hossz:
39 mm
Teljes magasság:
48 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem