HellermannTyton - Tömszelence M40 átm40mm fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz GT59500 - 166-31407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 65-65
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M40x1,5
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307510
Sonepar cikkszám
GT59500
Gyártói cikkszám
166-31407
Gyártói típuskód
PCS40-FMC-M40
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
65-65
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
34.6 mm
Csavarmenet hossza:
16 mm
Teljes hossz:
47.5 mm
Teljes magasság:
56 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C