HellermannTyton - Tömszelence M40 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN118396 - 166-31107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M40x1,5
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118396
Gyártói cikkszám
166-31107
Gyártói típuskód
PCS40-SM-M40-NPB-ML 2
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
34.2 mm
Csavarmenet hossza:
14 mm
Teljes hossz:
51.2 mm
Teljes magasság:
48 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C