HellermannTyton - Tömszelence M50 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN118397 - 166-31108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M50x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118397
Gyártói cikkszám
166-31108
Gyártói típuskód
PCS50-SM-M50-NPB-ML
Névleges átmérő:
50 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M50x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
44.8 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Teljes hossz:
54.2 mm
Teljes magasság:
58 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C