Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence M63 átm 54mm csőhöz műa fekete IP66 2 db/csomag SN128458 - 166-21030

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence M63 átm 54mm csőhöz műa fekete IP66 2 db/csomag SN128458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 54 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M63 x 1,5

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128458

Gyártói cikkszám

166-21030

Gyártói típuskód

HG54-S-M63-PA66-BK (2)

Névleges átmérő:

54 mm

Védettség (IP):

IP66

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M63 x 1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

kattanó csatlakozás

Menet fajtája:

metrikus

Teljes hossz:

65 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

16 mm

Szín:

fekete

Anyag:

poliamid (PA)

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

53 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

76 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-135 °C

Tömszelence M63 átm 54mm csőhöz műa fekete IP66 2 db/csomag